レジェンドYes
最大ケーブル径(Φmm)12.5
色黄
長さ(mm)12.7
幅(mm)50.8
材質放射状クロスリンクポリオレフィン
動作温度範囲(℃)-55〜+135
耐久性(耐久性のある)液体、菌、熱、溶剤
使用温度範囲(℃)-55→+135
仕様タイオンケーブルマーカCM-SCE-TPシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカで、業務、軍事、宇宙航空環境で大型のケーブル、パイプ、ワイヤ束を識別するために使用します。 マーカーは、終端処理後にケーブルタイを使用して適用します。. 難燃性 防水・防油 取り付けと交換が簡単 レトロフィットや修理に最適 標準のケーブルタイで固定 優れた印刷性能 熱転写技術を使用した印刷