TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 幅(mm)50.8 長さ(mm)12.7 注文コード48712914 品番CM-SCE-TP-1/2-6H-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は幅・長さ・色など6種類から選べます 他の種類を見る
レジェンド-0 最大ケーブル径(Φmm)12.5 長さ(mm)12.7 幅(mm)50.8 材質放射状クロスリンクポリオレフィン 動作温度範囲(℃)-55〜+135 耐久性(耐久性のある)液体、菌、熱、溶剤 使用温度範囲(℃)-55→+135 仕様タイオンケーブルマーカCM-SCE-TPシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカで、業務、軍事、宇宙航空環境で大型のケーブル、パイプ、ワイヤ束を識別するために使用します。 マーカーは、終端処理後にケーブルタイを使用して適用します。. 難燃性 防水・防油 取り付けと交換が簡単 レトロフィットや修理に最適 標準のケーブルタイで固定 優れた印刷性能 熱転写技術を使用した印刷 固定方法タイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする