固定方法熱収縮チューブ
最小ケーブル径(Φmm)6.99
最大ケーブル径(Φmm)16.25
色白
長さ(mm)50
幅(mm)90.18
材質ポリオレフィン
動作温度範囲(℃)-55〜+135
耐久性(耐久性のある)液体、オイル
使用温度範囲(℃)-55→+135
仕様D-SCE熱収縮マーカー. D-SCE熱収縮識別マーカーは、ストレインリリーフ / 電気絶縁 / 機械的損傷に対する耐性が求められる、長い時間にわたって高温の有害な化学薬品環境で機能するように設計されています。 熱収縮スリーブは、直接印刷して識別に使用できます。また、端子絶縁とストレインリリーフの役割も果たします。 鉄道、航空宇宙、建築産業に最適です。. 特長と利点 ; 有機液体、一般燃料、潤滑剤、溶剤に対する優れた耐性 ; 絶縁及びストレインリリーフを提供 ; ドットマトリクス及び熱転写印刷可能 ; ラダー形式で提供 ; 収縮率3:1で、広範な直径に対応できるスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応