NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
封印ボトル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(36本)
注文コード
48713017
品番
TLA-4000
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ワンタッチで使用可能。
簡単につぶすことが可能。
廃棄費用の低減を実現。
持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。
広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
材質
(本体)HDPE、LDPE、(キャップ)PP、(パッキン)PE
用途
食品(業務用)、工業薬品、洗剤等
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
4
口径(Φmm)
33.0
目盛
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×126×248.5