MCH-02A4100 クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ 48713044 MCH-02A4100 クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ 48713044 MCH-02A4100 クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ 48713044

クリアホルダー 厚さ0.2mm

(501件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード48713044 品番MCH-02A4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.2mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。

サイズA4 クリア 厚さ(mm)0.2 用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)308×219
注意
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
※100枚入の場合、下側1〜2cm程度のところで変形している場合があります。

ほどよい厚みがあるので枚数の多い資料管理もOK!

透明度が高く文字がハッキリ見えます。


商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、48人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48713044 MCH-02A4100 54841650 MCH-02A4100 クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ 1パック(100枚) 819 税込901 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48713044 MCH-02A4100 31520082 FL-170HO-100(88106) クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] クリアホルダー PLUS(プラス)[文具] 1パック(100枚) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:58
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 501
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
書類を渡す際に使用
卸売・小売業

見積書や、紙の折れ曲がりの心配のあるような書類全般に使用しています。適度な硬さと厚みで、カバンの中に入れてもち運んでも、書類の折れ曲がりから防ぐことができるので、満足しています。
大容量で価格も安価なので、コスパも高いです。またクリアファイルを購入する際はこの商品を再度購入する予定です。

1人が参考にしています
2025-09-08
用途:
案件別の資料仕分け

案件を正式受注してファイル綴じ化をする前のまだ見積レベルの未受注案件用資料を仕分けするのに使っています 0.2mmtがBESTな厚み
厚ければ厚いほどしっかりとしているだろうと0.3mmtとか0.4mmtのファイルを買いましたが・・厚過ぎると開きシロが無いのでファイルに挟める資料が極端に少なくなります、ファイルは硬過ぎても良くないことが解りました

3人が参考にしています
2025-12-17
用途:
書類保管
サービス業

定番の0.15や0.18mmに比べてしっかりしており、この厚さで安く購入出来て良かった。

1人が参考にしています
2026-01-06
用途:
資料をはさめる
製造業

薄すぎず厚すぎずとても丁度いい硬さです。透明度もあるので中の資料もはさんだまま見やすいです。

2025-11-25
用途:
事務用品として
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

納期が遅れており、まだ納品されていないが、厚さ0.2mmの厚手タイプを初めて購入した。普段は薄いタイプのクリアホルダーを使っているが、使用用途によっては厚みのあるものの使用が望ましい時がある。そのようなときに使用する予定。クリア感も問題ないと思う。

2025-10-20
用途:
事務作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

昔から、ズーッと使っている事務用品の定番物です。
他に買い物がある時、結構重いので、他に荷物がある時には鬱陶しいものです。
その点、MonotaROは事務所まで配達してくれるので、有り難いです。

2025-08-29
用途:
書類の郵送や回覧
工房ひびき 様

厚さ0.15mmのホルダーを使っていましたが、厚い書類を入れると少し頼りなく感じていました。今回は少し厚めの0.2mmにしてみました。僅か0.05mmの差ですが、しっかりしていて厚い書類もしっかり保護してくれます。用途に応じて0.2mmと0.15mmを使い分けようと思います。

2025-11-25
用途:
資料別に管理
宇津江建築板金工業所 様 (建設業・工事業)

お客さんに資料入れて配ってます
大量に入ってるので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする