開封紙テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10巻) 注文コード48713184 品番BS180
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 用途BS-3200のバッグシーラー専用開封紙テープです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
パンの袋のシーリングの時
有限会社 指輪クラブ 様 (製造業)

開封紙のおかげで、シーリングされた袋が開封しやすくなり、お客様にも喜ばれています。

対象商品:
48713184
2023-05-28
用途:
野菜のパック詰めの際
有限会社東光商事 様 (農・林・水産業)

取り付け作業も楽でこれまでと作業時間が変わらないのにお客さんの満足度を上げることが出来た。コスパ抜群です。

対象商品:
48713184
2019-12-21
用途:
商品の封止め
卸売・小売業

モノタロウの安く買える時を狙うともっとお得です。仲卸業者から買うより安いのでこのような消耗品は少しでも安いのはありがたいので次回も狙って買います。

1人が参考にしています
対象商品:
48713184
2021-06-04
用途:
この商品に対応の商品が全く分からず、無駄使いでした
サービス業

何の粘着性もないただの紙
このようなものがいくつも入っているものを購入し、役立たずのまま

役立てるための商品(シーラー)をしっかり表示して欲しい

MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする