TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity, ケーブルマーカー TMS-SCE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
48713404
品番
TMS-SCE-3/32-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
50.8
使用温度範囲(℃)
-55→+135
固定方法
熱収縮チューブ
耐久性
(耐久性のある)摩耗、火炎、ガソリン/燃料、オイル、溶剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+135
最小ケーブル径(Φmm)
0.9
最大ケーブル径(Φmm)
1.9