TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48713438
品番
TRSA-1019/C/1/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
77
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリオレフィン
色
白
使用温度範囲(℃)
-55→+135
固定方法
熱収縮チューブ
耐久性
(耐久性のある)火炎、流体
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+135
レジェンド
C
最小ケーブル径(Φmm)
1
最大ケーブル径(Φmm)
3