温泡 20錠

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(45g×20錠) 香り・穏やかな蜜桃の香り5錠・さわやかな白桃の香り5錠・すっきりした早摘み桃の香り5錠・心ほどける黄桃の香り5錠 注文コード48713473 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は香り・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

こだわりの香りが泡とともに広がる、香り弾ける本格炭酸湯。
●香り弾ける本格炭酸湯
【泡とともに広がる4種の桃の香り】長く香る!アロマキープ処方
・穏やかな蜜桃の香り:とろけるような白桃と、トロピカルフルーツの香りをブレンド。1日の終わりに、心がとろけるような穏やかな香りです。「スイートピンクの湯色(色付き透明)」
・さわやかな白桃の香り:もぎたての白桃と、やさしい草花の香りをブレンド。1日の終わりに、心地よい気分になるようなさわやかな香りです。「マイルドピンクの湯色(色付き透明)」
・すっきりした早摘み桃の香り:フレッシュな白桃と、甘酸っぱいすももの香りをブレンド。1日の終わりに、気分をさわやかにしてくれるようなすっきりとした香りです。「ライトグリーンの湯色(色付き透明)」
・心ほどける黄桃の香り:やわらかな黄桃と、ぬくもりのある花々の香りをブレンド。1日の終わりに、気分を明るくしてくれるような心ほどける香りです。「ジューシーイエローの湯色(色付き透明)」
●温泉成分(炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム)と炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進し、肩こり・腰痛・冷え症に効果があり、1日の疲れをやわらげます。
●葛根&生姜成分配合(保湿成分)。湯上がり後もポカポカ感が持続します。
●桃の香りに思いを馳せる、自然を感じる心豊かなひととき。:清水白桃香り成分配合(香料中)※岡山県産の「清水白桃」の香りを分析し、再現した香り成分を配合しています。
岡山県産の「清水白桃」は白く透き通った美しい姿を持ち、たっぷりの果汁と甘みのある桃として知られている逸品。自然の豊かさや生産者の想いを凝縮し、心地よい香りに仕上げました。
・Act For ECO・森林資源保全
【販売名】バスアースVHS-5
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【内容量】20錠入(4種類×5錠)1錠40g:色付き透明の湯

湯の色
・穏やかな蜜桃の香り:スイートピンクの湯色(色付き透明)5錠
・さわやかな白桃の香り:マイルドピンクの湯色(色付き透明)5錠
・すっきりした早摘み桃の香り:ライトグリーンの湯色(色付き透明)5錠
・心ほどける黄桃の香り:ジューシーイエローの湯色(色付き透明)5錠
使用方法
●お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
●発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
●炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
●溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
●袋を開封した後はすぐに使用してください。
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●アレルギーテスト済み。(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
香り・穏やかな蜜桃の香り5錠・さわやかな白桃の香り5錠・すっきりした早摘み桃の香り5錠・心ほどける黄桃の香り5錠 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 成分【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、カッコンエキス、ショウキョウエキス(生姜エキス)、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、エタノール、香料、(+/-)青1、黄202(1)、橙205、赤102、赤227 容量20錠入(4種類×5錠) 区分医薬部外品 品名バスアースVHS-5 シリーズ温泡 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×107×75 使用量お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。 アズワン品番64-8869-64 医薬品医療機器等法医薬部外品 FSC認証番号ミックス・C009084
注意
※本品は食べられません
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途に使用しない。
※子供の手の届く所に置かない。
※誤食に注意する。
※高温多湿の所に置かない。
【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は十分注意して使用する。
※万一飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※天然大理石浴槽には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が付くこともある。
※本品を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水(水道水)を使用する。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色するおそれがあるので、以下の場合は使用しない。(すすぎ、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類の洗濯、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使用しない。
※残り湯には無機塩が多く含まれていますので、植物への水やりに使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26576217
2025-07-02
用途:
作業終了後のお風呂タイムに使用しています。
有限会社タイセー物流 様 (運輸・通信業)

いつも使っていて安心と信頼の気持ちいいお風呂タイムを感動です。
また、必ずリピート購入させて頂きます。

2025-02-03
用途:
お風呂に

説明文にあるように確かに炭酸が出ている時刺激臭があります。炭酸がなくなっても少し鼻に刺激があります。もう少し時間をおいて入浴してみます。

対象商品:
48713464
2021-09-11
用途:
家庭のお風呂に使っています
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

炭酸泡入浴剤いいですね。泡がいつまでも残っていて炭酸の効果で癒されます。が匂いがきつい種類のものもありますので、当方は匂いがあまりしない同じ種類の炭酸入浴剤を注文しています。店頭で売ってる炭酸入浴剤とは異なりますね。身が詰まっているでんしょうか。量が多いのでしょうか。家庭用としては1回ごとに1個入れて使うには多すぎるので半分に割って使っていますが、固いですので割るのが大変です。半分に割れることができるように改善希望です。

対象商品:
48713464
2021-05-12
用途:
リラックスできる
製造業

毎日お風呂に入れてとてもリラックスできます。香りも気に入りました

対象商品:
69336033
2020-11-28
用途:
毎日のお風呂
株式会社MonotaRO 様

薔薇の香りで超リラックスできます。
心も体も癒されますよ。

対象商品:
48713473
2020-10-27
用途:
入浴時に
その他業種

今まで使用していた入浴剤と違い、お湯が透き通っているのと、匂いが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする