仕様TRSA熱収縮マーカーキット. TE Connectivity TRSAシリーズのマーカーは、ワイヤ及びケーブルの識別用に適した切断及び印刷済みの熱収縮スリーブです。TRSAケーブルマーカーは照射済みポリオレフィン製のケーブルマーカーで、柔軟性と自消性を備え、3:1の収縮比を実現しています。. 一般的な流体に適した抵抗 最小収縮温度: 80 ℃ 収縮率: 3:1
材質ポリオレフィン
色(マーカー)白
シリーズTRSA
固定方法熱収縮チューブ
耐久性(耐久性のある)液体
燃焼挙動自消性
ケーブル径レンジ(mm)1→3
レジェンド0→9
最小ケーブル径(Φmm)1
最大ケーブル径(Φmm)3