TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード48713727 品番TRSA-1019/E/1/E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は77種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55→+135 固定方法熱収縮チューブ 耐久性(耐久性のある)火炎、流体 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+135 レジェンドE 最小ケーブル径(Φmm)2 最大ケーブル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする