- hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ フレッシュフローラルの香り 各種 吸着保湿 LION(ライオン) 48713954

hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ フレッシュフローラルの香り 各種 吸着保湿

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 商品タイプ本体 注文コード48713954 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

保湿成分が洗い流されない※ボディソープ。
吸着保湿テクノロジーで保湿成分を肌にしっかり吸着させ、高い保湿効果を発揮する。洗うたびうるおいを与え、やわらかな素肌へ。
※メーカー比
1.吸着保湿テクノロジーで、保湿成分が洗い流されない※
ボディソープ泡立て時には、保湿成分が肌に吸着しやすい形(保湿成分複合体)に変化します。すすぎ時には、汚れを落としさっぱり洗いあがりますが、保湿成分複合体は肌に吸着して洗い流されません。洗浄後は、保湿成分複合体が肌をベールのように覆います。洗うたびに肌にうるおいを与え、やわらかな肌へ仕上げます。
2.きめ細かく濃密な泡
肌に吸い付く濃密な泡のパックが、汚れは落とし、さっぱり洗い上げます。
3.家族で使えます
お子さまのデリケートな肌にもお使いいただけます。
『フレッシュフローラルの香り』
〜清潔感のあるジャスミンやガーデニアに、みずみずしいアップルやペアをプラス。爽やかなフローラルの香りです。〜

商品タイプ本体 香りフルーツガーデン タイプしっとり仕上がりタイプ 使用場所浴室
注意
※肌に傷、はれもの、湿疹等異常のあるときは使用しない。
※使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参し医師に相談する。
※目に入ったときは、すぐに洗い流す。
※乳幼児や認知症の方の誤飲等を防ぐため、置き場所に注意する。
※極端に高温、低温になる場所や、直射日光の当たる場所には置かない。泡質をよくする成分を多く含むため、保管条件によっては粒状のものが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。
※つめかえ用は環境に配慮した薄型容器を使用しているので、持ち運びや保管時の破損に注意する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48713507
2018-06-29
用途:
通常のボディーソープとして使用
サービス業

特に問題なく使えております。このような日用品があることもモノタロウが便利な理由の一つと言えます。

対象商品:
48713498
2018-01-19
用途:
入浴
田中電工 様 (建設業・工事業)

洗い心地が良くなめらかです。香りも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする