TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity, ケーブルマーカー ZHD-SCE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
注文コード
48714287
品番
ZHD-SCE-12.7-50-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
固定方法
熱収縮チューブ
最小ケーブル径(Φmm)
6.99
最大ケーブル径(Φmm)
10.79
色
白
長さ(mm)
50
材質
放射状クロスリンクポリオレフィン
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
耐久性
(耐久性のある)工業用液体
適合
BS6853、ELV適合、EN45545-2、EN50343、REACH、RoHS適合、RW2536