TE Connectivity, ケーブルマーカー ZHD-SCE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 注文コード48714409 品番ZHD-SCE-4.8-50-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
固定方法熱収縮チューブ 最小ケーブル径(Φmm)2.54 最大ケーブル径(Φmm)4.06 長さ(mm)50 材質放射状クロスリンクポリオレフィン 動作温度範囲(℃)-55〜+125 耐久性(耐久性のある)工業用液体 ケーブル径レンジ(mm)2.54→4.06 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする