TE Connectivity, リレー固定クリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 48714734 品番 1-1393161-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材料プラスチック アクセサリタイプ固定クリップ 使用RPソケット 仕様アクセサリ-保持クリップ.スプリングロード内蔵クリップにより、ソケットがトラックにしっかりと保持されます。エンドクリップを使用するとトラックのソケットをさらに安定できます。クリップはソケットが左右に移動したり、トラックの端からスライドして外れたりするのを防止します。ホールドダウンスプリング鉛フリーDINレールRoHS対応ELV適合 併用可能製品RPソケット シリーズ- タイプ- RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメントアクセサリ、 プラスチック保持クリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする