TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity, リレー固定クリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48714759
品番
XT17017 2022104-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材料
プラスチック
アクセサリタイプ
クリップ
仕様
XT及びRTシリーズ用アクセサリ.XT、RTリレーシリーズ用のTEConnectivityアクセサリ製品です。
併用可能製品
XTシリーズ
シリーズ
XT
タイプ
relay height 25.5 mm
アタッチメント
保持クリップ、 アクセサリ