TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity, リレー固定クリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48714786
品番
MT28800 8-1393163-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材料
ステンレス鋼
アクセサリタイプ
固定クリップ
仕様
UL認定、CSA.MTシリーズ用ソケット及びアクセサリ.8及び11ピンMTシリーズリレー用DINレール、表面実装及びシャーシ取り付けソケットDINレールソケットでは、LED表示、ダイオード保護及び多機能タイマモジュールを使用可能すべてのソケットの定格電圧は10A@240Vac
併用可能製品
MT78リレー
シリーズ
MT
タイプ
-
アタッチメント
金属保持クリップ、 アクセサリ