TE Connectivity, リレー固定クリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48714795 品番 PT28800 5-1419111-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
材料ステンレス鋼 アクセサリタイプ固定クリップ 仕様PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備、カドミウム不使用のコンタクト、LED及びメカニカルインジケータ、手動/ロック可能なテスト機能、コンタクト材質:AgNi又は金めっき、機械的寿命:AC、2x107、DC、3×107又はDC、30×106、コイルとコンタクト間の絶縁:2.5kVac、寸法:W22.5xD28xH29mm又はDC、30x10 併用可能製品ミニチュアリレー、PTリレーソケット シリーズ- タイプ- RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント金属保持クリップ、 アクセサリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする