TE Connectivity, リレー固定クリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48714804 品番 V23154Z1034 1393760-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材料金属 アクセサリタイプクリップ 仕様クレードルリレー、ミニチュアプラグインリレー、ソケットは別売り、用途-通信、テスト及び測定機器、コンタクト材質:銀、金スパッタ、2.5A120Vac標準、5A250Vacヘビーデューティ、防塵、動作温度範囲:-40→+70℃ 併用可能製品CradleRelay シリーズ- タイプSize:III RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメントクリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする