TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレーその他関連用品
TE Connectivity, リレー固定クリップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
-
注文コード
48714813
品番
V23154Z1022 1393827-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
シリーズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材料
金属
アクセサリタイプ
クリップ
仕様
クレードルリレー、ミニチュアプラグインリレー、ソケットは別売り、用途-通信、テスト及び測定機器、コンタクト材質:銀、金スパッタ、2.5A120Vac標準、5A250Vacヘビーデューティ、防塵、動作温度範囲:-40→+70℃
併用可能製品
V23154Series
シリーズ
-
タイプ
Size:II
RoHS指令(10物質対応)
対応
アタッチメント
クリップ