コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
長さ(m)5
芯数3
コンタクト数(コネクタA)3
シース色黒
断面積(mm2)0.25
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
仕様ケーブル付きM12コネクタ. TE Connectivity製のM12コネクタには、確実で耐久性のある接続を実現するため、亜鉛ダイキャストのねじ / ナットが付いています。 ソケット又はプラグとして使用できる、これらのコネクタは長さ5 mのPVCケーブルに接続されます。このケーブルの他端は終端されません。 TE Connectivity製のM12コネクタには、ストレートタイプ及びライトアングルタイプの3 → 8極構成が用意されています。