TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 芯数3 注文コード48715127 品番1838242-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は芯数・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 長さ(m)5 芯数3 コンタクト数(コネクタA)3 シース色 断面積(mm2)0.34 仕様ケーブル付きM12コネクタ. TE Connectivity製のM12コネクタには、確実で耐久性のある接続を実現するため、亜鉛ダイキャストのねじ / ナットが付いています。 ソケット又はプラグとして使用できる、これらのコネクタは長さ5 mのPVCケーブルに接続されます。このケーブルの他端は終端されません。 TE Connectivity製のM12コネクタには、ストレートタイプ及びライトアングルタイプの3 → 8極構成が用意されています。 シールドシールドなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする