画像準備中

TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 芯数3 注文コード48715179 品番2273004-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は芯数・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
コネクタAストレートM8 コネクタB未処理終端 長さ(m)1.5 芯数3 コンタクト数(コネクタA)3 シース色 断面積(mm2)0.34 材質(シース)ポリウレタン(PUR) 許容電流(A)4 IP等級IP65、IP67 許容電圧(V)60ac/dc ケーブル形状マルチコア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする