仕様M12背面取り付け、200 mmワイヤ. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、さまざまな用途で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、0.2 mのケーブルが付属し、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. シールド付き. ケーブルタイプ: PVC
長さ(mm)220
許容電流(A)4
芯数3
動作温度(℃)(Min)-40
コンタクト数(コネクタA)3
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
許容電圧(V)250ac/dc