コネクタAライトアングルM8
コネクタB未処理終端
長さ(m)5
芯数4
コンタクト数(コネクタA)4
シース色黒
仕様ケーブル付きM8コネクタ. TE Connectivity製のM8コネクタには、確実で耐久性のある接続を実現するため、亜鉛ダイキャストのねじ / ナットが付いています。 ソケット又はプラグとして使用できる、これらのコネクタは長さ5 mのPVCケーブルに接続されます。このケーブルの他端は終端されません。 TE Connectivity製のM8コネクタには、ストレートタイプ及びライトアングルタイプの3 → 8極構成が用意されています。
ジェンダー(コネクタAハウジングジェンダー)ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応