TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
芯数
4
注文コード
48715258
品番
2273098-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
芯数・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
1.5
芯数
4
コンタクト数
(コネクタA)4
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.34
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
許容電流(A)
4
IP等級
IP65、IP67
許容電圧(V)
60ac/dc
ケーブル形状
マルチコア
RoHS指令(10物質対応)
対応