TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
48715276
品番
2273113-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートM12
長さ(m)
1.5
芯数
4
コンタクト数
(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
許容電流(A)
4
IP等級
IP65、IP67
許容電圧(V)
250ac/dc
ケーブル形状
マルチコア
RoHS指令(10物質対応)
対応