TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48715425
品番
2273034-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
1.5
芯数
5
コンタクト数
(コネクタA)5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.34
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
許容電流(A)
4
IP等級
IP65、IP67
許容電圧(V)
125ac/dc
ケーブル形状
マルチコア
RoHS指令(10物質対応)
対応