TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 48715723 品番 1-2273009-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様M8ピグテールコネクタ. TE ConnectivityのM8ピグテールコネクタケーブルアセンブリは、センサやオートメーションの用途において確実ですっきりとした接続を実現するために最適です。 高度の環境保護性能を備えたねじ止め端子が付いたこのケーブルアセンブリは、産業用途に向いています。 「ピグテール」ワイヤ配置により、フリーエンドに至るまでケーブルが確実に整然と保たれます。フリーエンドは20 mmの非終端ワイヤです。 TE ConnectivityシリーズのM8コネクタケーブルアセンブリは、信頼性の高い高帯域幅データ伝送が必要とされる用途に最適なソリューションです。. 特長と利点: ; コンパクトで信頼性の高い接続 ; 環境保護 ; 高帯域幅. 用途: ; センサとアクチュエータ ; FA ; I/Oボックス 長さ(m)1.5 許容電流(A)4 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 芯数3 コンタクト数(コネクタA)3 シース色 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAライトアングルM8 コネクタB未処理終端 IP等級IP65、IP67 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)60ac/dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする