TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
3
注文コード
48715748
品番
2-1437720-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
3
AWG
24 AWG
芯数
3
コンタクト数
(コネクタA)3、(コネクタB)3
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ストレートM9
コネクタB
ストレートM9