TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48715766
品番
3-1437720-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(m)
3
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
8
コンタクト数
(コネクタA)8、(コネクタB)8
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM9
コネクタB
ストレートM9