※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グレード消臭センサー&スプレー ペット&タバコ付替

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(18mL×2個) 注文コード48715844 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日本のセンサー&スプレー処方史上最強消臭!ペットやタバコ臭など強力なニオイにも高い消臭効果を発揮!

商品タイプ付替用 用途玄関・室内・トイレ用 成分香料、エタノール、トリエチレングリコール 使用方法人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 種別芳香剤 種類リフレッシュスプリングペット&タバコ シリーズグレード 本体サイズ(mm)47(W)×143(H)×24(D) 香りロマンティックフローラル 危険等級U 使用場所室内、トイレ、玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6.9mL 危険物の性状水溶性
注意
噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48715844 - 13153308 付替え/リフレッシュスプリング グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 ジョンソン グレード 消臭センサー&スプレー つけかえ 各種 芳香消臭 ジョンソン 1セット(18mL×2個) 989 税込1,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48715975
2017-03-17
用途:
トイレ付近の階段で使用
卸売・小売業

思っていた香りと違いガッカリ。甘い香りを期待していたのに鼻を突くキツイ香り。この香りにはなかなか慣れません。よってリピートはしません。

対象商品:
48715808
2017-04-09
用途:
事務所に

レビューにあるように、良い香りではありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする