- ファブリーズ  除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え  P&G P&G 48715896

- ファブリーズ  除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え  P&G P&G 48715896
- ファブリーズ  除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え  P&G P&G 48715896

ファブリーズ 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え P&G

(36件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(640mL)注文コード48715896品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

衣類の消臭・除菌に。ウイルス除去、シワ取りもできる。コック付きで詰め替え簡単。ソファ、カーペット、カーテン、布団もスッキリ。香りが残らないタイプ。

用途ソファーやイス、車内の布製品の消臭に!香り香りが残らない商品タイプ詰替成分トウモロコシ由来消臭成分、除菌成分(有機系)、水サイズ特大シリーズファブリーズアズワン品番64-1214-69危険物の類別非危険物

商品説明動画

業務用ファブリーズ10L 大容量 使い方も簡単

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48715896-13862138-- ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズ 13862138ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種ファブリーズ1個(640mL)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07098332
2024-05-13
用途: ニオイ消し
不動産業

容器だけ増えても勿体ないし省資源面でも?また、捨てるのも面倒なので、詰替用 ただそれだけ

対象商品 : 67924867
2023-04-16
用途: ベッドへ
製造業

加齢臭消しにもってこい。毎朝自分のベッドに使用してます。

対象商品 : 48715896
2023-02-16
用途: 飲食店の業務使用。
うさぎまや&小さな森 Le Bois飲食業

テーブル等の清掃除菌に普段使っており、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48715896
2022-05-10
用途: 作業終了後の作業着にスプレー
株式会社 大湊文吉商店

作業用ジャンパーを洗濯するまでもない日に着替える時スプレーしておくと、翌日着る時に匂わず良いです。

対象商品 : 07098332
2022-01-04
用途: 衣類の除菌
サービス業

このようなご時世ですから、外出して帰ってきたらこれで衣類を除菌しています。気休めかもしれませんが、なんとなく安心できます。

対象商品 : 26237688
2023-01-17
用途: 部屋の消毒用に毎朝スプレーしています。
その他業種

よくわかりません、私にとっては何も申しぶんありません。

対象商品 : 67924867
2021-10-26
用途: 匂い消し
大洋計器株式会社

きつい匂いではなく甘い爽やかな香りです。
もう少し種類は増えればうれしい

対象商品 : 48715896
2021-01-21
用途: 着衣・履物の除菌消臭
個人のお客様

ちょうど2回分で、空きボトルも再利用でき、場所も取らないので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする