- グレード消臭センサー&スプレー ペット&タバコ付替 ジョンソン 48715975

グレード消臭センサー&スプレー ペット&タバコ付替

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48715975 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日本のセンサー&スプレー処方史上最強消臭!ペットやタバコ臭など強力なニオイにも高い消臭効果を発揮!

商品タイプ本体 用途玄関・室内・トイレ用 種類リフレッシュスプリングペット&タバコ 危険等級U 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
注意
噴霧口を直接目(顔)や周りのものに向けないでください。本体カバーを開けて、電池ケースの赤いストッパーを引き抜いてから、カバーを閉じてください。ストッパーを引き抜くと、約5秒後に動作確認のため、自動的に1回スプレーが出ます。その間、スプレー口を覗きこまないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48715975 - 40729028 - グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭 ジョンソン グレード 消臭センサー&スプレー 本体 各種 芳香消臭 ジョンソン 1本(18mL) 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48715975
2017-03-17
用途:
トイレ付近の階段で使用
卸売・小売業

思っていた香りと違いガッカリ。甘い香りを期待していたのに鼻を突くキツイ香り。この香りにはなかなか慣れません。よってリピートはしません。

対象商品:
48715808
2017-04-09
用途:
事務所に

レビューにあるように、良い香りではありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする