TELEDYNE
TELEDYNEの 制御機器・PLC・リレー
TELEDYNEの リレー
TELEDYNEの リレーその他関連用品
Teledyne 高周波リレー (RFリレー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
12dc
仕様
-
コイル抵抗(Ω)
400
注文コード
48716929
品番
172-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・仕様・コイル抵抗
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
仕様
-
長さ(mm)
8.51
電圧
(接点)28Vdc
高さ(mm)
7.11
取付方式
基板実装
接触抵抗(mΩ)
150
接点材質
金属合金-金めっき
コイル抵抗(Ω)
400
動作時間(ms)
6
コイル電圧(V)
12dc
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
-
挿入損失(dB)
-
釈放時間(ms)
3
コイル電力(mW)
360