TELEDYNE
TELEDYNEの 制御機器・PLC・リレー
TELEDYNEの リレー
TELEDYNEの リレーその他関連用品
Teledyne 高周波リレー (RFリレー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
5dc
仕様
-
コイル抵抗(Ω)
50
注文コード
48717044
品番
ER412-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル電圧・仕様・コイル抵抗
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
仕様
-
長さ(mm)
9.4
電圧
(接点)28Vdc
高さ(mm)
7.94
取付方式
基板実装
接触抵抗(mΩ)
100
接点材質
金属合金-金めっき
コイル抵抗(Ω)
50
動作時間(ms)
2
コイル電圧(V)
5dc
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
-
挿入損失(dB)
-
釈放時間(ms)
1.5
コイル電力(mW)
450