内容量1個
コイル電圧(V)5dc
仕様RF100及びRF103はスルーホール実装CentigridRリレー、GRF100及びGRF103 は表面実装CentigridRリレーです。. CentigridR RFリレー - RF100 / GRF100、RF103 / GRF103シリーズ. 再現性に優れたCentigridR RF100 / GRF100 RFリレー及びCentigridR RF103 / GRF103高感度RFリレーは、ハーメチックシールドされたウルトラミニチュアサイズ双極双投リレーで、周波数範囲全体にわたって優れたRF信号再現性が得られます。 スルーホール実装のRF103 (品番< 758-2509') 758-2509 及び表面実装のGRF103 (品番< 758-2470') 758-2470 は、スルーホール実装のRF100 (品番< 399-9414') 399-9414/、< 399-9420') 399-9420 及び表面実装のGRF100 (品番< 758-2461') 758-2461 の高感度コイルタイプで、標準タイプの2倍のコイル抵抗値を持つため、動作に必要な電力が半分になります。 高感度タイプ、標準タイプともに2.54 mmピッチ間隔のCentigridR製品です。 RF100 (< 399-9414') 399-9414/、< 399-9420') 399-9420 は7.37 mmの高さプロファイル、RF103 (< 758-2509') 758-2509 は10.03 mmの高さプロファイル、GRF100 (< 758-2461') 758-2461 は8.38 mmの高さプロファイル、GRF103 (< 758-2470') 758-2470 は11.05 mmの高さプロファイルです。 表面実装GRF100 / GRF103 CentigridRリレーは、各リード線を絶縁 / シールドする独自の接地シールドを特徴としており、 コンタクト間及び極間の高絶縁を確保しています。 接地シールドにより、優れた高周波性能及びパラメータの再現性が得られるグランドインターフェイスを実現します。 これらのCentigridRリレーは、テスト及び測定用途でのRF減衰器スイッチング、GSM用途でのバイパス及び結合器スイッチング機能、ワイヤレスLANなど、信頼できる高速信号伝達性能を必要とする用途向けに設計されています。. 広帯域幅 ハーメチックシールド 金めっきコンタクト EMIシールド及びESDに対する高い耐性を実現する金属製エンクロージャ 制御パスと信号パス間の高い絶縁性 優れた耐衝撃性と耐振動性 高い信頼性と過酷な環境条件に対する優れた耐性 単一フレーム設計による高い磁気効率と良好な機構剛性を実現
コイル抵抗(Ω)100
注文コード48717087
品番RF103-5