Telegartner
Telegartner BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
端子種別
クランプ
動作温度(℃)
(Max)+165
注文コード
48717358
品番
J01001A1223
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
端子種別・動作温度
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
端子種別
クランプ
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作温度(℃)
(Max)+165
動作周波数(GHz)
0→4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG141 A/U, RG142 B/U, RG223/U, RG58 C/U
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり
ボディめっき
ニッケル