ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
シエロ ヘアカラーEX クリーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ルビーブラウン
注文コード
48717558
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
”まぜる手間なし、簡単ワンプッシュ”の『シエロ ヘアカラーEX クリーム』から赤系の新色3色「4RO:深いローズブラウン」、「4RU:ルビーブラウン」、「5RU:深いルビーブラウン」が登場!
色
ルビーブラウン
シリーズ
シエロ
目的
白髪染め
色番
4RU
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品