ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの 白髪染め
シエロ ヘアカラーEX クリーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
深いルビーブラウン
注文コード
48717567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
”まぜる手間なし、簡単ワンプッシュ”の『シエロ ヘアカラーEX クリーム』から赤系の新色3色「4RO:深いローズブラウン」、「4RU:ルビーブラウン」、「5RU:深いルビーブラウン」が登場!
色
深いルビーブラウン
シリーズ
シエロ
目的
白髪染め
色番
5RU
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品