Telegartner
Telegartnerの 電気部品
Telegartnerの 電気部品その他関連用品
Telegartner Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
シース色
黒
注文コード
48718356
品番
L00001A0159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
シールド
S/FTP
長さ(m)
2
シース色
黒
材質(シース)
(外側)LSZH
ストランド径(Φmm)
0.14
許容電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応