Telegartner
Telegartner RFアッテネータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
コネクタ形状
N
注文コード
48718873
品番
J01026A0021
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
コネクタ形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
N
インターフェース
N プラグ to N ソケット
動作周波数(GHz)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
20