Telegartner
Telegartner RFアッテネータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタ形状
SMA
注文コード
48718925
品番
J01156A0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
SMA
インターフェース
SMAプラグ-ソケット
動作周波数(GHz)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
3