ホーユー
ビゲン
ビゲン 香りのヘアカラー クリーム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
より明るいライトブラウン
かなり明るいライトブラウン
より明るいライトブラウン
明るいライトブラウン
ライトブラウン
ブラウン
ダークブラウン
落ち着いた明るいライトブラウン
落ち着いたライトブラウン
落ち着いたブラウン
ナチュラリーブラウン
深いナチュラリーブラウン
カフェブラウン
深いカフェブラウン
色番
2
1
2
3
4
5
6
3D
4D
5D
4NA
5NA
4CA
5CA
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48718994
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ビゲン香りのヘアカラークリームが「染まり」と「色持ち」をアップして新登場!
濃密クリームが生え際に密着染め。
色持ち成分配合。
日にちが経っても髪色キレイ!
ツンとしないほのかなアロマの香りの白髪染め。
色
より明るいライトブラウン
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
色番
2
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品