ビゲン 香りのヘアカラー クリーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48719003 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ビゲン香りのヘアカラークリームが「染まり」と「色持ち」をアップして新登場!
濃密クリームが生え際に密着染め。
色持ち成分配合。
日にちが経っても髪色キレイ!
ツンとしないほのかなアロマの香りの白髪染め。

明るいライトブラウン シリーズビゲン 目的白髪染め 色番3 性別女性用 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする