Telegartner
Telegartnerの 電気部品
Telegartnerの 電気部品その他関連用品
Telegartner 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48720045
品番
L00010D0566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特性インピーダンス(Ω)
50
断熱材
PFA、PTFE
材質(導体)
CuZn39Pb3
ケーブル形状
同軸