ウルトラオレンジクリーナー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700mL) 注文コード48720236 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

天然オレンジオイル配合の万能洗剤
天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力!
落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤

使用場所キッチン、室内全般、浴室 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤 形状液体 アズワン品番64-1133-21
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
掃除
製造業

殆どの汚れを落とす万能洗剤だと思うが仕上げの水拭き・乾拭きをしないと汚れが残るのは他商品と同じ。仕上げまで一度拭きで完了する洗剤が有ると良い。高めの価格であることから使用場所により希釈して使用しても良い汚れ落ちです。

1人が参考にしています
2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

よく落ちるかんじです。いい香りもするし、使用感も満足です。このシリーズはお気に入りです。

2025-01-28
用途:
何でも掃除します
サウンドシャワー 様 (サービス業)

これはいいです、なんでもピカピカになりますよ
オレンジだから手についても安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
48720236
2023-11-13
用途:
たこ焼き鉄板掃除
たこ焼きのたこ吉 様 (飲食業)

たこ焼き鉄板の汚れ落としには抜群に落ちます。黒焦げも数日つけておくとかなり取れますねー。

1人が参考にしています
対象商品:
48720236
2022-04-05
用途:
キッチンで使ってます
上原工業 様

良く落ちます。オレンジの香りも良いですね。
手が荒れますので注意ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
48720236
2022-02-10
用途:
年末大掃除
鉱業

事務所にあったのを使ってしまったので購入。値段は高いけど高いなりにすごくよく落ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
48720236
2020-10-24
用途:
家庭全般の掃除
その他業種

キッチン周りの掃除に使いましたが、暫くおけばかなり落ちるので重宝しました。
専用のあぶら落としの方が強力ですが、他の場所にも使えるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
48720236
2020-02-03
用途:
洗面台・トイレ清掃など
株式会社アクティ 様 (医療・福祉・介護関連業)

普通の洗剤では落ちにくかった汚れを簡単に落とすことが出来ました。手軽で良い!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする