お風呂の排水口用ピンクヌメリ予防

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48720245 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

排水口から水のたまり口までまるごと効く!ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し発生を防ぎます。(全ての菌を除菌するわけではありません。)
●置くだけで排水口のカバー裏・ヘアキャッチャー・水のたまり口までまるごと薬剤が届いて効く!
●ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し発生を防ぐ(全ての菌を除菌するわけではありません。)
●塩素不使用で使いやすい
●排水を妨げにくい「スムーズ排水システム」を容器に採用
●約2ヵ月使用可能(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続期間は異なります。)
※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。
●約2ヵ月掃除ナシ!(※菌によるヌメリ汚れの掃除のこと。使用環境により異なります。)ずっとキレイ!(※菌によるヌメリ汚れのこと。)
●99%除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。)
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全
【品名】浴室排水口用ヌメリ・カビ防止剤

使用方法
※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。
【ご使用前に】効果を高めるために、目立つピンクヌメリや黒カビを取り除く。
(1)透明の袋から容器を取り出す。
※開封時に目や鼻に刺激を感じることがあるため、顔から離して開封する。
※万一、袋内が濡れていた場合は開封せずにアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口までご連絡ください。
(2)付属のお取替え目安シールを容器に貼り付ける。もしくは「楽ちんおしらせQR」を利用する。
(3)排水口タイプに合わせて設置する。(全ての排水口タイプに使用できるわけではありません。)
※容器は開けずに、そのまま設置する。(成分は容器を通り抜けて揮散する。)
・カバーの内側にヘアキャッチャーがある:ヘアキャッチャーの上か、その付近に容器を置き、通常通りにカバーをセットして使用する。
・目皿の内側にヘアキャッチャーがある:ヘアキャッチャーの上に容器を置き、通常通りに目皿をセットして使用する。
・目皿の内側にヘアキャッチャーがない:目皿の上に置いて使用する。※水流により排水口以外の場所に容器が流された場合は元の場所に戻して使用する。
成分イソチオシアン酸アリル トラスコ品番828-5082 容量1個 シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×175×27 アズワン品番64-1140-13 使用期間約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。) FSC認証番号ミックス・C100006
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【!】排水口掃除の際、排水管内に本品が流されないようにご注意ください。
※用途以外には使用しない。
※刺激が強いので、容器から内容物を取り出さない。
※本品は食べられない。
※袋を開封後はすぐに使用する。
※使用中及び排水口の掃除をする際、本品が排水管に流されないように注意する。
※本品に塩素系漂白剤が直接かからないように注意する。
※銅、鉄製品はサビが発生する場合があるので、本品を近くに置かない。

商品説明動画

らくハピ お風呂の排水口用 ピンクヌメリ予防 防カビプラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48720245
2022-06-09
用途:
お風呂排水口に使用。
製造業

ヌメリの発生を、抑えてます。
ワサビの臭いがするが、気にならない。

対象商品:
48720245
2018-12-18
用途:
ピンク菌
佐藤商店 様

お風呂の排水溝に出るしつこいピンク菌が本当に出なくなりました。排水溝の掃除もかなり楽になりました。2か月に1度程度の交換が必要ですが使い続けようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする