Telegartner
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
端子種別
圧着
動作温度範囲(℃)
-65~+165
注文コード
48720499
品番
J01150R0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・動作温度範囲
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-65~+165
ケーブルタイプ
RG58 C/U
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
バルクヘッド
なし