スプリンクラー PC

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48720753 品番SSP-1N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。

散水範囲(m)(最長)約20 用途散水パーツ 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55 首振角度(°)(幅)30〜270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48720753
2021-11-23
用途:
植物の水やりに
卸売・小売業

角度も簡単に調整できて便利です。ただ、水撒きの均等性では今一だけど、安価だしこれで十分です。後は耐用年数だけど、1〜2シーズン持てばいいかもと〜

1人が参考にしています
対象商品:
48720753
2020-09-03
用途:
暑さ対策
製造業

工場内休憩場所の外壁に散水するために使用しています。
外壁への散水なので木材で高さを追加しました。

対象商品:
48720753
2018-07-27
用途:
農園

とても助かっています。安価で耐久性もあり、切替も豊富で隅々まで散水可能です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする